ピン径D(mm)9.7
リンク内幅W(mm)22.6
プレート幅H(mm)25.4
ピン長L1(mm)25.5
ピン長L2(mm)29.5
ピッチインチ系ピッチ
ピッチ(mm)101.6
リンク内幅(mm)22.6
仕様AT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)3
ローラ径(Φmm)20.1
チェーンNo.RF430S
プレート厚(mm)4.8
最小引張強度(kN)83.4
平均引張強度(kN)98.1
チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ローラ形式Sローラ
最大許容張力(kN)14
アタッチメント型式A1
アタッチメント間隔2L