ピン径D(mm)11.3
寸法E(mm)23
寸法R(mm)44.5
リンク内幅W(mm)27
プレート幅H(mm)28.6
ピン長L1(mm)31
ピン長L2(mm)34.5
ピッチインチ系ピッチ
ピッチ(mm)101.6
リンク内幅(mm)27
仕様SS
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
概略質量(kg/m)6.9
チェーンNo.RF450R
プレート厚(mm)6
最小引張強度(kN)58.3
平均引張強度(kN)68.6
ローラ形式R
最大許容張力(kN)5.7
アタッチメント型式K1
アタッチメント間隔2L