※Rローラ

RF450S-SS-1LA1-L ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Sローラー 椿本チエイン 48225055 RF450S-SS-1LA1-L ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Sローラー 椿本チエイン 48225055 RF450S-SS-1LA1-L ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Sローラー 椿本チエイン 48225055 RF450S-SS-1LA1-L ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Sローラー 椿本チエイン 48225055

ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Sローラー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチインチ系ピッチ ピッチ(mm)101.6 リンク内幅(mm)27 注文コード48225055 品番RF450S-SS-1LA1-L
参考基準価格(税別)¥7,420 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品はピッチ・リンク内幅など398種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)11.3 寸法R(mm)22.2 リンク内幅W(mm)27 プレート幅H(mm)28.6 ピン長L1(mm)31 ピン長L2(mm)34.5 ピッチインチ系ピッチ ピッチ(mm)101.6 リンク内幅(mm)27 仕様SS 材質(本体)ステンレス タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 概略質量(kg/m)4.6 チェーンNo.RF450S プレート厚(mm)6 最小引張強度(kN)58.3 平均引張強度(kN)68.6 ローラ形式Sローラ 最大許容張力(kN)5.7 アタッチメント型式A1 アタッチメント間隔1L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする