RF6205F-DT-3LGA2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF6205 椿本チエイン 48225807

※Rローラ

RF6205F-DT-3LGA2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF6205 椿本チエイン 48225807
RF6205F-DT-3LGA2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF6205 椿本チエイン 48225807
RF6205F-DT-3LGA2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF6205 椿本チエイン 48225807
RF6205F-DT-3LGA2-L 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF6205 椿本チエイン 48225807

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF6205

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1リンク注文コード48225807品番RF6205F-DT-3LGA2-L
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
ピッチ(mm)152.4ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法F(mm)70寸法E(mm)25寸法e(mm)3.5寸法Z(mm)9概略質量(kg/m)12.6ローラ径(Φmm)57.2チェーンNo.RF6205Fプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)26.6アタッチメント型式GA2アタッチメント間隔3L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする