※Rローラ

RF6205-SS-A2-PL ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48228047 RF6205-SS-A2-PL ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48228047 RF6205-SS-A2-PL ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48228047 RF6205-SS-A2-PL ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48228047

ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)152.4 ピッチインチ系ピッチ リンク内幅(mm)37.1 注文コード48228047 品番RF6205-SS-A2-PL
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はピッチ・リンク内幅など100種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)152.4 ピッチインチ系ピッチ リンク内幅W(mm)37.1 リンク内幅(mm)37.1 チェーンNo.RF6205 仕様SS 材質(本体)ステンレス タイプ外リンク 種類アタッチ付チェーン プレート厚(mm)7.9 最小引張強度(kN)112 平均引張強度(kN)132 ピン長L1(mm)40.5 ピン長L2(mm)43 ピン径D(mm)15.9 プレート幅H(mm)44.5 最大許容張力(kN)11 アタッチメント型式A2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする