ピン径D(mm)11.3
寸法E(mm)20
寸法F(mm)65
リンク内幅W(mm)30.2
寸法Z(mm)7
寸法e(mm)3
プレート幅H(mm)38.1
ピン長L1(mm)32.5
ピン長L2(mm)36.5
ピッチインチ系ピッチ
ピッチ(mm)152.4
リンク内幅(mm)30.2
仕様AT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)8.2
ローラ径(Φmm)50.8
チェーンNo.RF650F
プレート厚(mm)6.3
最小引張強度(kN)121
平均引張強度(kN)142
チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)20.3
アタッチメント型式A2
アタッチメント間隔4L