※Rローラ

RF650-SS-A2-PL ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48231032 RF650-SS-A2-PL ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48231032 RF650-SS-A2-PL ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48231032 RF650-SS-A2-PL ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48231032

ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)152.4 ピッチインチ系ピッチ リンク内幅(mm)30.2 注文コード48231032 品番RF650-SS-A2-PL
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はピッチ・リンク内幅など100種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)152.4 ピッチインチ系ピッチ リンク内幅W(mm)30.2 リンク内幅(mm)30.2 チェーンNo.RF650 仕様SS 材質(本体)ステンレス タイプ外リンク 種類アタッチ付チェーン プレート厚(mm)6 最小引張強度(kN)58.3 平均引張強度(kN)68.6 ピン長L1(mm)32.5 ピン長L2(mm)36.5 ピン径D(mm)11.3 プレート幅H(mm)38.1 最大許容張力(kN)5.7 アタッチメント型式A2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする