椿本チエイン
RS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
歯数
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
軸穴径(Φmm)
28
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
55
60
全89種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48231906
品番
RS100-1B10TQ-H028N-J08D2M06
参考基準価格(税別)
¥6,880
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
外径(Do)(Φmm)
117
ピッチ径(Dp)(Φmm)
102.75
ハブ径D
H
(mm)
65
寸法a(mm)
15
キーKw×KH(mm)
8×3.3
ハブ長さL(mm)
50
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
10
歯幅(mm)
18
軸穴径(Φmm)
28
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS100
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
31.75
止ねじ
M6
ローラ径(Φmm)
19.05