種類スプロケット
スプロケット形状B形
列数1
歯幅(mm)18
チェーンNo.RS100
軸穴種別面圧タイプ
歯数19
軸穴径(Φmm)50
仕様歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)31.75
取付方式B
寸法L1(mm)21
締付トルク(N・m)16.8
ピッチ径(Dp)(Φmm)192.9
外径(Do)(Φmm)209
ローラ径(Φmm)19.05
締付ボルト(本数)12
締付ボルト(サイズ)M6×25
ハブ長さL(mm)50
スリーブタイプS6
寸法DF(Φmm)80
最大伝達トルク(N・m)2325