曜日別特売
RS100-2LSR-H-JL サイドローラ付 RS形チェーン 椿本チエイン 48234365

 

RS100-2LSR-H-JL サイドローラ付 RS形チェーン 椿本チエイン 48234365
RS100-2LSR-H-JL サイドローラ付 RS形チェーン 椿本チエイン 48234365
RS100-2LSR-H-JL サイドローラ付 RS形チェーン 椿本チエイン 48234365
RS100-2LSR-H-JL サイドローラ付 RS形チェーン 椿本チエイン 48234365

サイドローラ付 RS形チェーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)31.75注文コード48234365品番RS100-2LSR-H-JL
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ピン径D(mm)9.54リンク内幅W(mm)19.05サイドローラDS(mm)39.69プレート幅H(mm)30.1サイドローラHS(mm)19ピン長L1(mm)22.85ピン長L2(mm)42.55ピン長L3(mm)45.65ピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)19.05材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラ付搬送チェーン取付方式平行形概略質量(kg/m)10.02ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100プレート厚(mm)4チェーン形式サイドローラローラースチールローラ取付間隔2L最大許容張力(kN)17.1
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする