RS100-6LK1-L アタッチメント付 RS100形チェーン 椿本チエイン 48235101 RS100-6LK1-L アタッチメント付 RS100形チェーン 椿本チエイン 48235101 RS100-6LK1-L アタッチメント付 RS100形チェーン 椿本チエイン 48235101

アタッチメント付 RS100形チェーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リンク 注文コード 48235101 品番 RS100-6LK1-L
参考基準価格(税別)¥573 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
ピン径D(mm)9.54 プレート幅H(mm)30.1 ピン長L1(mm)19.75 ピン長L2(mm)22.85 ピッチ(mm)31.75 リンク内幅(mm)19.05 アタッチメント型式K1 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 列数1 概略質量(kg/m)3.99 ローラ径(Φmm)19.05 チェーンNo.RS100 プレート厚(mm)4 平均引張強度(kN)108 最大許容張力(kN)22.6 アタッチメント間隔6L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする