RS100-LMD-1-CP-L ラムダチェーン 1列(1リンク単位) 椿本チエイン 48236544 RS100-LMD-1-CP-L ラムダチェーン 1列(1リンク単位) 椿本チエイン 48236544 RS100-LMD-1-CP-L ラムダチェーン 1列(1リンク単位) 椿本チエイン 48236544

ラムダチェーン 1列(1リンク単位)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リンク 注文コード 48236544 品番 RS100-LMD-1-CP-L
参考基準価格(税別)¥682 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
ピッチ(mm)31.75 リンク内幅W(mm)18.7 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)18.7 ユニットリンク数- 列数1 概略質量(kg/m)4.3 ローラ径(Φmm)19.05 チェーンNo.RS100 許容速度(m/min)80 最小引張強度(kN)107 チェーン形式ラムダチェーン ピン長L1(mm)20.65 ピン長L2(mm)23.85 ピン径D(mm)9.54 プレート幅H(mm)30.1 プレート厚T1(mm)4 プレート厚T2(mm)4.8 プレート幅h(mm)26
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする