ラムダチェーン 1列(1リンク単位)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ピッチ(mm)31.75
リンク内幅(mm)18.7
リンク内幅W(mm)
内容量1個注文コード48236553品番RS100-LMD-1-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,500
ピッチ(mm)31.75材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)18.7ユニットリンク数96列数1チェーン形式ラムダチェーン
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48236553RS100-LMD-1-U06172485RS100-LMD-1-CP-URS100-LMD-1-U ローラチェーンラムダ 椿本チエイン 06172485ローラチェーンラムダ椿本チエイン1本
50,980
税込56,078
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする