ピッチ(mm)31.75
リンク内幅W(mm)19.05
ユニットリンク数-
タイプリンク単位
リンク内幅(mm)19.05
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数5
ピン形式リベット形
ローラ径(Φmm)19.05
チェーンNo.RS100
プレート厚(mm)4
チェーン形式スーパチェーン
ピン長L1(mm)91.5
ピン長L2(mm)94.6
ピン径D(mm)9.54
プレート幅H(mm)30.1
最大許容張力(kN)-
プレート幅h(mm)26
ジョイントリンクタイプM形
横ピッチC(mm)35.8