椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
アタッチメント付 RS120形チェーン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
48239274
品番
RS120-1LSA1-L
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ピン径D(mm)
11.11
プレート幅H(mm)
36.2
ピン長L1(mm)
24.9
ピン長L2(mm)
28.9
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅(mm)
25.4
アタッチメント型式
SA1
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
5.93
ローラ径(Φmm)
22.23
チェーンNo.
RS120
プレート厚(mm)
4.8
平均引張強度(kN)
151
最大許容張力(kN)
30.4
アタッチメント間隔
1L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)