※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの ジョイントリンク
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 3列
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48239536
品番
RS120-3-MWJL
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅(mm)
25.4
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
3
最大許容張力(kN)
76