RS120-9LSA1-L アタッチメント付 RS120形チェーン 椿本チエイン 48239956 RS120-9LSA1-L アタッチメント付 RS120形チェーン 椿本チエイン 48239956 RS120-9LSA1-L アタッチメント付 RS120形チェーン 椿本チエイン 48239956 RS120-9LSA1-L アタッチメント付 RS120形チェーン 椿本チエイン 48239956

アタッチメント付 RS120形チェーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リンク 注文コード 48239956 品番 RS120-9LSA1-L
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
ピン径D(mm)11.11 プレート幅H(mm)36.2 ピン長L1(mm)24.9 ピン長L2(mm)28.9 ピッチ(mm)38.1 リンク内幅(mm)25.4 アタッチメント型式SA1 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 列数1 概略質量(kg/m)5.93 ローラ径(Φmm)22.23 チェーンNo.RS120 プレート厚(mm)4.8 平均引張強度(kN)151 最大許容張力(kN)30.4 アタッチメント間隔9L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする