RS120-NP-8LSK1-L コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエイン 48240561 RS120-NP-8LSK1-L コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエイン 48240561 RS120-NP-8LSK1-L コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエイン 48240561

コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)38.1 注文コード48240561 品番RS120-NP-8LSK1-L
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はピッチ・内容量など396種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)11.11 リンク内幅W(mm)25.4 プレート幅H(mm)36.2 ピン長L1(mm)24.9 ピン長L2(mm)28.9 ピッチ(mm)38.1 リンク内幅(mm)25.4 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 表面処理ニッケルメッキ 概略質量(kg/m)5.93 ローラ径(Φmm)22.23 チェーンNo.RS120 プレート厚(mm)4.8 平均引張強度(kN)23.9 アタッチメント型式SK1 アタッチメント間隔8L
注意
※10リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする