ピッチ(mm)38.1
リンク内幅W(mm)25.4
ユニットリンク数-
タイプリンク単位
リンク内幅(mm)25.4
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
ピン形式リベット形
概略質量(kg/m)6.3
ローラ径(Φmm)22.23
チェーンNo.RS120
プレート厚(mm)4.8
最小引張強度(kN)162
平均引張強度(kN)186
チェーン形式スーパチェーン
ピン長L1(mm)24.9
ピン長L2(mm)28.9
ピン径D(mm)11.11
プレート幅H(mm)36.2
最大許容張力(kN)42.2
プレート幅h(mm)31.2
ジョイントリンクタイプF形