スーパチェーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)38.1 ユニットリンク数- 注文コード48240753 品番RS120-SUP-2-F-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,180
この商品はピッチ・ユニットリンク数など169種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)38.1 リンク内幅W(mm)25.4 ユニットリンク数- タイプリンク単位 リンク内幅(mm)25.4 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数2 ピン形式リベット形 概略質量(kg/m)12.44 ローラ径(Φmm)22.23 チェーンNo.RS120 プレート厚(mm)4.8 最小引張強度(kN)324 平均引張強度(kN)373 チェーン形式スーパチェーン ピン長L1(mm)47.6 ピン長L2(mm)51.6 ピン径D(mm)11.11 プレート幅H(mm)36.2 最大許容張力(kN)71.7 プレート幅h(mm)31.2 ジョイントリンクタイプF形 横ピッチC(mm)45.4
注意
リンク注文の場合、3リンク以上奇数リンクでのご注文お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする