エーデル ステンレスキャセロール ガラス蓋付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48241088 品番NQ-0205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

丈夫で衛生的なステンレス製鍋
フチがたかいのでふきこぼれや煮こぼれしにくい
ガラス製蓋なので鍋の中の料理の様子が開けずに確認できます
お茶やコーヒー用にお湯を沸かす時や、味噌汁やインスタントラーメンを作る時にピッタリなサイズです
IH・ガス火を含む全ての熱源対応

材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)(底の厚さ0.4mm、)取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)蓋:強化ガラス製器具、強化の種類:全面物理強化 寸法(mm)約285×190×135 質量(g)約750 サイズ(cm)18 満水容量(L)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする