曜日別特売
NQ-0263 極深 IHキャセロール ブルー ベストコ 48241158

NQ-0263 極深 IHキャセロール ブルー ベストコ 48241158
NQ-0263 極深 IHキャセロール ブルー ベストコ 48241158
NQ-0263 極深 IHキャセロール ブルー ベストコ 48241158
NQ-0263 極深 IHキャセロール ブルー ベストコ 48241158
NQ-0263 極深 IHキャセロール ブルー ベストコ 48241158
NQ-0263 極深 IHキャセロール ブルー ベストコ 48241158
NQ-0263 極深 IHキャセロール ブルー ベストコ 48241158
NQ-0263 極深 IHキャセロール ブルー ベストコ 48241158
NQ-0263 極深 IHキャセロール ブルー ベストコ 48241158
NQ-0263 極深 IHキャセロール ブルー ベストコ 48241158
NQ-0263 極深 IHキャセロール ブルー ベストコ 48241158
NQ-0263 極深 IHキャセロール ブルー ベストコ 48241158

極深 IHキャセロール ブルー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズ(cm)20
内容量1個注文コード48241158品番NQ-0263
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

内面はふっ素樹脂加工なので汚れを落としやすいです
中の様子が見えるガラス蓋付
少人数・個食に最適、使い勝手のいい「ジャストサイズ」
食べきれる量を作ることにより、作り過ぎのムダを減らします
オール熱源対応
省スペースに収納小ぶりなサイズなので限られた空間でもスッキリ収納することができます
PFOA・PFOS不使用

材質本体/アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)・取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)・蓋/全面物理強化ガラス・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)・座板:ナイロン(耐熱温度180度)寸法(mm)約330×210×190ブルー質量(g)約1240サイズ(cm)20表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装満水容量(L)4.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする