ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの フライパン・グリルパン
ベストコの フライパン用フタ
エコロジカルフライパンカバー ツマミタイプ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
適合寸法(cm)
24〜28
注文コード
48241255
品番
MA-2052
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
この商品は
適合寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
環境負荷物質を含まない、環境にやさしいフライパンカバーです
ふっ素樹脂塗膜加工で汚れがこびりつきにくくお手入れ簡単!
特殊被膜加工でサビにくい!
日本食品衛生基準適合素材 安心安全の日本製です
材質
本体:特殊被膜加工鋼板(フッ素樹脂塗膜加工)・ガラス:全面物理強化ガラス・ツマミ:フェノール樹脂(耐熱温度140度)
寸法(mm)
約295×295×53
サイズ
M
質量(g)
370
適合寸法(cm)
24〜28