エコロジカルフライパンカバー ツマミタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合寸法(cm)26〜30 注文コード48241264 品番MA-2053
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は適合寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

環境負荷物質を含まない、環境にやさしいフライパンカバーです
ふっ素樹脂塗膜加工で汚れがこびりつきにくくお手入れ簡単!
特殊被膜加工でサビにくい!
日本食品衛生基準適合素材 安心安全の日本製です

材質本体:特殊被膜加工鋼板(フッ素樹脂塗膜加工)・ガラス:全面物理強化ガラス・ツマミ:フェノール樹脂(耐熱温度140度) 寸法(mm)約320×320×48 サイズL 質量(g)480 適合寸法(cm)26〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする