ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの フライパン・グリルパン
ベストコの フライパン用フタ
エコロジカルフライパンカバー スタンドタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48241289
品番
MA-2055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
環境負荷物質を含まない、環境にやさしいフライパンカバーです
ふっ素樹脂塗膜加工で汚れがこびりつきにくくお手入れ簡単!
特殊被膜加工でサビにくい!
日本食品衛生基準適合素材 安心安全の日本製です
材質
本体:特殊被膜加工鋼板(フッ素樹脂塗膜加工)・ガラス:全面物理強化ガラス・ハンドル:フェノール樹脂(耐熱温度140度)
寸法(mm)
約295×295×82
サイズ
M
質量(g)
440
適合寸法(cm)
24〜28