椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
アタッチメント付 RS160形チェーン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
48243142
品番
RS160-10LA1-L
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ピン径D(mm)
14.29
プレート幅H(mm)
48.2
ピン長L1(mm)
31.85
ピン長L2(mm)
36.85
ピッチ(mm)
50.8
リンク内幅(mm)
31.75
平均引張強度(kN)
204
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
10.1
ローラ径(Φmm)
28.58
チェーンNo.
RS160
プレート厚(mm)
6.4
最大許容張力(kN)
53
アタッチメント型式
A1
アタッチメント間隔
10L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)