RS160-4LA1-L アタッチメント付 RS160形チェーン 椿本チエイン 48243474 RS160-4LA1-L アタッチメント付 RS160形チェーン 椿本チエイン 48243474 RS160-4LA1-L アタッチメント付 RS160形チェーン 椿本チエイン 48243474 RS160-4LA1-L アタッチメント付 RS160形チェーン 椿本チエイン 48243474

アタッチメント付 RS160形チェーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リンク 注文コード 48243474 品番 RS160-4LA1-L
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
ピン径D(mm)14.29 プレート幅H(mm)48.2 ピン長L1(mm)31.85 ピン長L2(mm)36.85 ピッチ(mm)50.8 リンク内幅(mm)31.75 平均引張強度(kN)258 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 列数1 概略質量(kg/m)10.1 ローラ径(Φmm)28.58 チェーンNo.RS160 プレート厚(mm)6.4 最大許容張力(kN)53 アタッチメント型式A1 アタッチメント間隔4L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする