曜日別特売
RS160-8LSK1-L アタッチメント付 RS160形チェーン 椿本チエイン 48243745

 

RS160-8LSK1-L アタッチメント付 RS160形チェーン 椿本チエイン 48243745
RS160-8LSK1-L アタッチメント付 RS160形チェーン 椿本チエイン 48243745
RS160-8LSK1-L アタッチメント付 RS160形チェーン 椿本チエイン 48243745

アタッチメント付 RS160形チェーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アタッチメント型式SK1
アタッチメント間隔8L
内容量1リンク注文コード48243745品番RS160-8LSK1-L
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
ピン径D(mm)14.29プレート幅H(mm)48.2ピン長L1(mm)31.85ピン長L2(mm)36.85ピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)31.75平均引張強度(kN)258材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)10.1ローラ径(Φmm)28.58チェーンNo.RS160プレート厚(mm)6.4最大許容張力(kN)53アタッチメント型式SK1アタッチメント間隔8L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする