RS160-NP-SK1-JL コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエイン 48244357 RS160-NP-SK1-JL コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエイン 48244357 RS160-NP-SK1-JL コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエイン 48244357

コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)50.8 注文コード48244357 品番RS160-NP-SK1-JL
参考基準価格(税別)¥6,670 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はピッチ・内容量など396種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)14.29 リンク内幅W(mm)31.75 プレート幅H(mm)48.2 ピン長L1(mm)31.85 ピン長L2(mm)36.85 ピッチ(mm)50.8 リンク内幅(mm)31.75 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 表面処理ニッケルメッキ 概略質量(kg/m)10.1 ローラ径(Φmm)28.58 チェーンNo.RS160 プレート厚(mm)6.4 平均引張強度(kN)40.9 アタッチメント型式SK1
注意
※10リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする