ピッチ(mm)63.5
リンク内幅W(mm)38.1
ユニットリンク数-
タイプF形継手リンク
リンク内幅(mm)38.1
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数3
ピン形式リベット形
概略質量(kg/m)52.44
ローラ径(Φmm)39.68
チェーンNo.RS200
プレート厚(mm)8
最小引張強度(kN)1320
平均引張強度(kN)1520
チェーン形式スーパチェーン
ピン長L1(mm)110.75
ピン長L2(mm)116.45
ピン径D(mm)19.85
プレート幅H(mm)60.3
最大許容張力(kN)250
プレート幅h(mm)52
ジョイントリンクタイプF形
横ピッチC(mm)71.6