※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS20B-2-OL BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48245644 RS20B-2-OL BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48245644

BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)31.75 ユニットリンク数- 注文コード48245644 品番RS20B-2-OL
参考基準価格(税別)¥2,960 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はピッチ・ユニットリンク数・内容量など100種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)36.45 ピン径D(mm)10.19 寸法H(mm)26 寸法T1(mm)4.4 寸法T2(mm)3.4 リンク内幅W(mm)19.56 寸法h(mm)26 ローラ外径(R)(Φmm)19.05 ピン長L(mm)84.6 ピッチ(mm)31.75 リンク内幅(mm)19.56 ユニットリンク数- 形状RS 材質(本体)スチール タイプオフセットリンク 種類ローラーチェーン 列数2 概略質量(kg/m)7.65 引張強度(kN[kgf])170(ISO606) チェーンNo.RS20B 最小引張強度(kN[kgf])197 JIS等級20B 最大許容張力(kN)18.78
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする