ピッチ(mm)76.2
リンク内幅W(mm)47.63
ユニットリンク数-
タイプM形継手リンク
リンク内幅(mm)47.63
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
ピン形式リベット形
概略質量(kg/m)25.63
ローラ径(Φmm)47.63
チェーンNo.RS240
プレート厚(mm)9.5
最小引張強度(kN)639
平均引張強度(kN)735
チェーン形式スーパチェーン
ピン長L1(mm)47.9
ピン長L2(mm)55.5
ピン径D(mm)23.81
プレート幅H(mm)72.4
最大許容張力(kN)139
プレート幅h(mm)62.4
ジョイントリンクタイプM形