ピッチ(mm)76.2
リンク内幅W(mm)47.63
ユニットリンク数-
タイプF形継手リンク
リンク内幅(mm)47.63
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数2
ピン形式リベット形
概略質量(kg/m)50.88
ローラ径(Φmm)47.63
チェーンNo.RS240
プレート厚(mm)9.5
最小引張強度(kN)1280
平均引張強度(kN)1470
チェーン形式スーパチェーン
ピン長L1(mm)91.9
ピン長L2(mm)99.4
ピン径D(mm)23.81
プレート幅H(mm)72.4
最大許容張力(kN)237
プレート幅h(mm)62.4
ジョイントリンクタイプF形
横ピッチC(mm)87.8