スーパチェーン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)76.2 ユニットリンク数- 注文コード48245951 品番RS240-SUP-2-MSJL
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はピッチ・ユニットリンク数など169種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)76.2 リンク内幅W(mm)47.63 ユニットリンク数- タイプM形継手リンク リンク内幅(mm)47.63 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数2 ピン形式リベット形 概略質量(kg/m)50.88 ローラ径(Φmm)47.63 チェーンNo.RS240 プレート厚(mm)9.5 最小引張強度(kN)1280 平均引張強度(kN)1470 チェーン形式スーパチェーン ピン長L1(mm)91.9 ピン長L2(mm)99.4 ピン径D(mm)23.81 プレート幅H(mm)72.4 最大許容張力(kN)237 プレート幅h(mm)62.4 ジョイントリンクタイプM形 横ピッチC(mm)87.8
注意
リンク注文の場合、3リンク以上奇数リンクでのご注文お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする