スーパチェーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)76.2 ユニットリンク数- 注文コード48245985 品番RS240-SUP-3-M-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,100
この商品はピッチ・ユニットリンク数など169種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)76.2 リンク内幅W(mm)47.63 ユニットリンク数- タイプリンク単位 リンク内幅(mm)47.63 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数3 ピン形式リベット形 概略質量(kg/m)76.11 ローラ径(Φmm)47.63 チェーンNo.RS240 プレート厚(mm)9.5 最小引張強度(kN)1920 平均引張強度(kN)2210 チェーン形式スーパチェーン ピン長L1(mm)135.85 ピン長L2(mm)143.15 ピン径D(mm)23.81 プレート幅H(mm)72.4 最大許容張力(kN)348 プレート幅h(mm)62.4 ジョイントリンクタイプM形 横ピッチC(mm)87.8
注意
リンク注文の場合、3リンク以上奇数リンクでのご注文お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする