ピッチ(mm)76.2
リンク内幅W(mm)47.63
ユニットリンク数-
タイプリンク単位
リンク内幅(mm)47.63
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数4
ピン形式リベット形
ローラ径(Φmm)47.63
チェーンNo.RS240
プレート厚(mm)9.5
チェーン形式スーパチェーン
ピン長L1(mm)179.8
ピン長L2(mm)187.3
ピン径D(mm)23.81
プレート幅H(mm)72.4
最大許容張力(kN)-
プレート幅h(mm)62.4
ジョイントリンクタイプM形
横ピッチC(mm)87.8