※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
38.1
ユニットリンク数
-
注文コード
48246091
品番
RS24B-1-2POL
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
14.63
寸法H(mm)
33.4
寸法L1(mm)
26.65
寸法T1(mm)
6
寸法T2(mm)
5.6
リンク内幅W(mm)
25.4
寸法h(mm)
31.2
ローラ外径(R)(Φmm)
25.4
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅(mm)
25.4
ユニットリンク数
-
形状
RS
材質(本体)
スチール
タイプ
2ピッチオフセットリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
7.45
引張強度(kN[kgf])
160(ISO606)
チェーンNo.
RS24B
最小引張強度(kN[kgf])
167
JIS等級
24B
最大許容張力(kN)
16.26
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)