プラコンビチェーン

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)6.35 注文コード48247543 品番RS25-PC-1-MCJL
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品はピッチ・ピッチP・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

美しい外観と無給油、軽量化(対RSローラチェーン比50%)ができるなどの特長があります。
給油の必要がないため、食品機械などクリーンな使用環境下でも安心してご使用いただけます。

列数1 ユニットリンク数- 材質[ピン・外プレート]SUS304、[クリップ]SUS301 タイプジョイントリンク 材質(本体)樹脂 種類ローラーチェーン ピッチ(mm)6.35 形式RS25 使用温度範囲(℃)-20〜+80 リンク内幅(mm)3.18 チェーン形式プラコンビチェーン 最大許容張力(kN)0.08
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48247534
2015-07-11
用途:
教材

更なる軽量化を期待します。

対象商品:
48323125
2014-12-18
用途:
現在使用中の機材のメンテナンス用

既存のプラ部品の欠損部の取り替え用なので、バラの状態で欲しかったのですが…
問い合わせしたところ、不可との事。

わざわざ解体するのが大変です。

メーカーでも手間を掛けて組み立てて、バラで使用したい私は、手間を掛けてバラす。
二度手間┐(´д`)┌

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後検討するようには致しますが、現在のところ予定も含めて未定となっております。
何卒ご了承くださいます様お願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする