※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
44.45
ユニットリンク数
-
注文コード
48248112
品番
RS28B-1-2POL
参考基準価格(税別)
¥4,270
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
15.9
寸法H(mm)
36.4
寸法L1(mm)
32.45
寸法T1(mm)
7.5
寸法T2(mm)
6.3
リンク内幅W(mm)
30.99
寸法h(mm)
36.4
ローラ外径(R)(Φmm)
27.94
ピッチ(mm)
44.45
リンク内幅(mm)
30.99
ユニットリンク数
-
形状
RS
材質(本体)
スチール
タイプ
2ピッチオフセットリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
9.45
引張強度(kN[kgf])
200(ISO606)
チェーンNo.
RS28B
最小引張強度(kN[kgf])
200
JIS等級
28B
最大許容張力(kN)
22.5
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)