※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS28B-3-MWJL BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48248182 RS28B-3-MWJL BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48248182

BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)44.45 ユニットリンク数- 注文コード48248182 品番RS28B-3-MWJL
参考基準価格(税別)¥4,760 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はピッチ・ユニットリンク数・内容量など100種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)59.56 ピン径D(mm)15.9 寸法H(mm)36.4 寸法L1(mm)91.95 寸法L2(mm)96.95 寸法T1(mm)7.5 寸法T2(mm)6.3 リンク内幅W(mm)30.99 寸法h(mm)36.4 ローラ外径(R)(Φmm)27.94 ピッチ(mm)44.45 リンク内幅(mm)30.99 ユニットリンク数- 形状RS 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数3 概略質量(kg/m)28.2 引張強度(kN[kgf])530(ISO606) チェーンNo.RS28B 最小引張強度(kN[kgf])560 JIS等級28B 最大許容張力(kN)75.04
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする