※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
50.8
ユニットリンク数
-
注文コード
48248277
品番
RS32B-3-2POL
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
58.55
ピン径D(mm)
17.81
寸法H(mm)
42.2
寸法L1(mm)
90.5
寸法T1(mm)
7
寸法T2(mm)
6.3
リンク内幅W(mm)
30.99
寸法h(mm)
41.6
ローラ外径(R)(Φmm)
29.21
ピッチ(mm)
50.8
リンク内幅(mm)
30.99
ユニットリンク数
-
形状
RS
材質(本体)
スチール
タイプ
2ピッチオフセットリンク
種類
ローラーチェーン
列数
3
概略質量(kg/m)
29.9
引張強度(kN[kgf])
670(ISO606)
チェーンNo.
RS32B
最小引張強度(kN[kgf])
729
JIS等級
32B
最大許容張力(kN)
61.8
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)