RS35-1B14T-SS RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48248986

RS35-1B14T-SS RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48248986
RS35-1B14T-SS RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48248986
RS35-1B14T-SS RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48248986
RS35-1B14T-SS RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48248986

RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数14
軸穴径(Φmm)~16.5
内容量1個注文コード48248986品番RS35-1B14T-SS
参考基準価格(税別)¥3,040販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
外径(Do)(Φmm)47ピッチ径(Dp)(Φmm)42.8ハブ径DH(mm)30下穴径d(Φmm)9.5ハブ長さL(mm)20種類スプロケットスプロケット形状B形歯数14歯幅(mm)4.4軸穴径(Φmm)~16.5軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS35材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525概略質量(kg)0.12ローラ径(Φmm)5.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする