椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS35 ロックスプロケット Nタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
24
軸穴径(Φmm)
16
取付方式
A
注文コード
48254114
品番
RS35-1B24TQ-N316A
参考基準価格(税別)
¥8,520
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
歯数・軸穴径・取付方式
など
183
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
4.4
チェーンNo.
RS35
軸穴種別
面圧タイプ
歯数
24
軸穴径(Φmm)
16
仕様
歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)
9.525
取付方式
A
寸法L1(mm)
8
寸法M(mm)
30
ピッチ径(Dp)(Φmm)
72.97
外径(Do)(Φmm)
78
ローラ径(Φmm)
5.08
ハブ長さL(mm)
22
ハブ径D
H
(mm)
53
ナット締付トルク(N・m)
65
スリーブタイプ
N3
最大伝達トルク(N・m)
119