椿本チエイン
RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
26
14
16
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
軸穴径(Φmm)
~32
~16.5
~20
~24.5
~28.5
~30
~32
~42
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48255715
品番
RS35-1B26T-SS
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
外径(Do)(Φmm)
84
ピッチ径(Dp)(Φmm)
79.02
ハブ径D
H
(mm)
53
下穴径d(Φmm)
12.7
ハブ長さL(mm)
22
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
26
歯幅(mm)
4.4
軸穴径(Φmm)
~32
軸穴種別
下穴タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS35
材質
ステンレス材削り出し仕様
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
9.525
概略質量(kg)
0.45
ローラ径(Φmm)
5.08