81HML10912 LEDワークライト(小型作業灯)/5cm角型 1.5Wx8灯 IP68/IP69K(900ルーメン) 信和自動車工業 48256454 81HML10912 LEDワークライト(小型作業灯)/5cm角型 1.5Wx8灯 IP68/IP69K(900ルーメン) 信和自動車工業 48256454 81HML10912 LEDワークライト(小型作業灯)/5cm角型 1.5Wx8灯 IP68/IP69K(900ルーメン) 信和自動車工業 48256454 81HML10912 LEDワークライト(小型作業灯)/5cm角型 1.5Wx8灯 IP68/IP69K(900ルーメン) 信和自動車工業 48256454 81HML10912 LEDワークライト(小型作業灯)/5cm角型 1.5Wx8灯 IP68/IP69K(900ルーメン) 信和自動車工業 48256454

LEDワークライト(小型作業灯)/5cm角型 1.5Wx8灯 IP68/IP69K(900ルーメン)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48256454 品番81HML10912
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。

用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。 付属品角度調節ステー×1、ボルトL35mm×1、ゆるみ止めナット(L35mm用)×1、ボルト(L20mm)×1、ゆるみ止めナット(L20mm用)×1 形状角型 材質(本体)樹脂 電圧(V)10-30 定格電力(W)15 光源LED 防塵防水性能IP68/IP69K 材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック) LED使用数(個)8 防水保護等級IP68/IP69K 電球の種類LED
注意
※作業灯側の端子と電源側の端子を接触させて全品照射テストを行っております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする