用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。
付属品角度調節ステー×1、ボルトL35mm×1、ゆるみ止めナット(L35mm用)×1、ボルト(L20mm)×1、ゆるみ止めナット(L20mm用)×1
形状丸型
材質(本体)樹脂
電圧(V)10-30
定格電力(W)15
光源LED
防塵防水性能IP68/IP69K
材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)
LED使用数(個)8
防水保護等級IP68/IP69K
電球の種類LED