クトクマーケティング
クトクマーケティングの 建具金物
クトクマーケティングの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
クトクマーケティングの 建築用パイプ
パイプセット YUシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48260295
品番
YU-97
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
パイプはステンレス巻きの化粧パイプです。
鏡面仕上げでいつまでも美しく保ちます。
ライフスタイルに合わせて取り外し可能です。
セット内容
パイプ×1、止めソケット×2、ビス
長さ(mm)
970
間口(mm)
1000(3尺間)
外径(Φmm)
32
ビス長さ(mm)
止めソケット:30×2本
注意
※4tトラックの納入となります。配送が不可な場合がございますので、予めご了承ください。
※この商品は、一般住宅用のクロゼット内部などのパイプセットです。衝撃荷重や集中荷重をかけないようにして下さい。(均等荷重用です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません