ピン径D(mm)3
リンク内幅W(mm)4.78
プレート幅H(mm)9
ピン長L1(mm)5.85
ピン長L2(mm)6.85
ピッチ(mm)9.525
リンク内幅(mm)4.78
ユニットリンク数-
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
概略質量(kg/m)0.33
ローラ径(Φmm)5.08
チェーンNo.RS35
プレート厚(mm)1.25
平均引張強度(kN)9.41
チェーン形式ラムダチェーン
最大許容張力(kN)1.52
アタッチメント型式K1
アタッチメント間隔6L