スタンドクリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 注文コード48261765 品番AP-20-5
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

カラークリア素材のかわいいプラクリップ!スタンドクリップ 1パック(5個入)。
カラークリア素材のかわいいプラクリップです。プチサイズで使いやすく、クリップを直立して使用するなど、使い方次第でいろんな用途に使用できます。

セット内容5色(レッド、ブルー、グリーン、オレンジ、パープル)×各1個入パック 材質本体:スチロール樹脂製、パイプ:POM 5色(レッド、ブルー、グリーン、オレンジ、パープル、クリア) 寸法(縦×横)(mm)本体:25×13 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする