TERMO(テルモ)
テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし SSシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
アズワン品番
9-1400-04
9-1400-03
9-1400-04
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
48264048
品番
SS-05SZ40
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー
色
黄
容量(mL)
5(中口)
アズワン品番
9-1400-04
医療機器承認・認証・届出番号
汎用注射筒
医薬品医療機器等法
一般医療機器